日本製 lr41のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
32件の「日本製 lr41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 充電式懐中電灯」、「携帯LEDライト」、「LR41」などの商品も取り扱っております。

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプ SR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 11.5×5.4 公称電圧(V) 1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V) 1.5 使用推奨期限 2年
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格 LR44 電圧(V) 1.5 アズワン品番 64-8907-64 入数(本) 2
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源 白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm) 395±10 光束(Lm) 約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m) 約58
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源 白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間) 約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm) 375 ±10 光束(Lm) 約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m) 約75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(6個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品 カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番 583-9297 質量(g) 約10 本体寸法(mm) 約Φ13×37.5 光源 Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間 約8時間 光束(Lm) 15 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 1.6 質量(g) 1.2 タイプ CR1616 電圧(V) 3 外径(Φmm) 16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2 質量(g) 0.75 タイプ CR1220 電圧(V) 3 外径(Φmm) 12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2 質量(g) 1.25 タイプ CR1620 電圧(V) 3 外径(Φmm) 16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm) 3.2 質量(g) 2.9 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20 タイプ CR2032 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量わずか8g!
付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 約8 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間 LED Φ5mm白色LED1灯 光束(Lm) 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)